Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P314-012 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P314-012 | Molded cables with built-in strain relief

  • Réf. fabricant P314-012
  • PART #642560
Type: SPLITTER
Description

12-ft. audio Y splitter/adapter cable. This cable has a 3.5mm plug on one end and two RCA plugs on the other. Enables a PC sound card, portable CD player, MP3 player, iPod, or any audio device with a 3.5mm mini-stereo jack to connect to an audio device with RCA audio inputs.

Applications

Color coded Red / White RCAs for accurate connections

Spécifications
  • Shielded cable protects from outside noise interference
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires