Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P318-06N-FMM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P318-06N-FMM | Connect a 4-position headset to your computer or laptop

  • Réf. fabricant P318-06N-FMM
  • PART #642563
Type: SPLITTER
Description

The P318-06N-FMM 4-Position to 3-Position audio adapter allows you to connect your headset with audio and mic to the audio and mic ports on your computer or laptop. Use your headset on your computer or laptop with Skype, chat, and other VOIP applications. Constructed of 28AWG wire, and features a compact design perfect for tucking into your laptop bag when you're on the go.

Caractéristiques
  • 90% Spiral Wrapped Connector provides shielding against EMI and RFI interference
Applications

Constructed of 28AWG wire

Spécifications
  • Molded cables with built-in strain relief
Infos techniques et normes

Length: 2 meters (6 ft)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires