Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P325W26 | KANTECH SYSTEMS

KANTECH SYSTEMS | P325W26 | ioProx Reader, 26-bit Wiegand, Single-gang Size, Up to 20.5 cm (8 in.) Read Range, Black

  • Réf. fabricant P325W26
  • PART #KAN-P325W26
Approx Dims. HWD-Inches: 11" X 8" X 2"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: UP TO 85-BIT
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires