Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P32W2R1-75-72 | PANDUIT

PANDUIT | P32W2R1-75-72 | Rubber Foam Tape 1/32" x 0.75" x 72 Yards

  • Réf. fabricant P32W2R1-75-72
  • PART #233944
Color: WHITE
Components: ACCESSORIES
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • Accommodates standard 120 V electrical receptacles
  • Blockout receptacles to prevent equipment damage from overloading circuits or electrical interference
  • Constructed of high density polyethylene providing strength, durability, and added security
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires