Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P3DF2LRGZGZ002M | ORTRONICS

ORTRONICS | P3DF2LRGZGZ002M | Patch Cord, Multimode, 50/125, Duplex, LC to LC, 2 meters, Aqua, Premium Performance

  • Réf. fabricant P3DF2LRGZGZ002M
  • PART #375505
Connector Type: LC - LC
Fiber Type: OM3
Length: 2 M : 6.56 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

Ortronics has selected the best connectors in the industry to bring you premium performance patch cords. Please contact sales for additional options.

Spécifications
  • Connector Type End One: LC
  • Connector Type End Two: LC
  • Jacket Color: Aqua
  • Length Metric: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires