Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P401750H-1D | ORTRONICS

ORTRONICS | P401750H-1D | Cable Runway Feet, 6 in., Dove Gray, OR-P401750H-1D

  • Réf. fabricant P401750H-1D
  • PART #262202
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: GREY
Material: STEEL
Description

Cable Runway Feet, 6 in., Dove Gray

Caractéristiques
  • Allows you to anchor runway to the wall or floor: Stabilizes the end of the runway.
Spécifications
  • Depth Metric: 38 mmColor: Dove GrayWidth Metric: 51 mm
  • Height USA: 6.00 in.Height Metric: 152 mmWidth USA: 2.00 in.
  • Depth USA: 1.50 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires