Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P413512H-TB | ORTRONICS

ORTRONICS | P413512H-TB | End Closing Tube, 12 in., Black, OR-P413512H-TB

  • Réf. fabricant P413512H-TB
  • PART #355199
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Description

End Closing Tube, 12 in., Black

Caractéristiques
  • Used together with corner,edge or straight clamps: Junctions runway sections of different widths, or closes the stringers of a single piece of runway.
Spécifications
  • Depth Metric: 10 mmColor: BlackWidth Metric: 298 mm
  • Height USA: 1.50 in.Height Metric: 38 mmWidth USA: 11.75 in.
  • Depth USA: .38 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires