Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P429503H | ORTRONICS

ORTRONICS | P429503H | Closed Clip, 2.03 in.W x 1.25 in.D x 1.63 in. H, OR-P429503H

  • Réf. fabricant P429503H
  • PART #071143
Components: HARDWARE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Closed Clip, (1) Clip, 2.03 in.W x 1.25 in.D x 1.63 in. H

Caractéristiques
  • Secures runway to 5/8" threaded rod: Suspends runway from ceiling or can be used when stacking runway.
Spécifications
  • Depth Metric: 32 mmWidth Metric: 52 mm
  • Height USA: 1.63 in.Height Metric: 41 mmWidth USA: 2.03 in.
  • Depth USA: 1.25 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires