Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P560-030 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P560-030 | DVI-D Dual Link Male-Male, 30-ft.

  • Réf. fabricant P560-030
  • PART #642625
Lengths: 30 FT. : 9.14 M
Description

Tripp Lite's 30-ft. DVI Dual Link TMDS cable delivers the high performance, high bandwidth needed for today's digital video displays. Gold plated contacts ensure excellent conductivity, while double shielding (foil and braid) provides maximum EMI/RFI protection. Use in conjunction with DVI video cards; a DVI Dual Link video card is required to obtain resolutions up to 2560 x 1600. Both DVI connectors are molded and have integral strain relief for long life reliability.

Caractéristiques
  • Meets DVI DDWG Standard
Applications

Meets DVI DDWG Standard

Spécifications
  • Gold plated copper contacts ensure excellent conductivity
Infos techniques et normes

PC and Mac compatible

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires