Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P561-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P561-006 | Superior molded cables with foil/braid shielding for maximum EMI/RFI protection

  • Réf. fabricant P561-006
  • PART #642629
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Description

Tripp Lite's 6-foot DVI Single Link Cable delivers the high performance and high bandwidth needed for today's digital video displays. Gold-plated contacts ensure excellent conductivity, while double shielding (foil and braid) provides maximum EMI/RFI protection. Both DVI connectors are molded and have integral strain relief for long life reliability.

Caractéristiques
  • PC and Mac compatible
Applications

Meets DVI DDWG Standard

Spécifications
  • Gold plated copper contacts ensure excellent conductivity
Infos techniques et normes

For use with Digital CRT displays, Flat Panel Displays, HDTV and Projector

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires