Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P562-001-45L | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P562-001-45L | Superior molded cables with foil/braid shielding for maximum EMI/RFI protection

  • Réf. fabricant P562-001-45L
  • PART #642639
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite's 1 foot DVI-D Male to DVI-D Female adapter cable is the ideal solution for those tight spaces where a standard straight DVI cable will not fit. The adapter also saves wear and tear on your video cards connector. This cable features Gold connectors and contacts, fully molded ends, and double-shielded cable.

Caractéristiques
  • For use with Digital CRT displays, Flat Panel Displays, HDTV and Projectors
Applications

Meets DVI DDWG Standard

Spécifications
  • Gold plated copper contacts ensure excellent conductivity
Infos techniques et normes

For use with Digital CRT displays, Flat Panel Displays, HDTV and Projectors

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires