Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P562-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P562-006 | Superior molded cables with foil/braid shielding for maximum EMI/RFI protection

  • Réf. fabricant P562-006
  • PART #642640
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Description

Tripp Lite's 6-ft. DVI Dual Link TMDS Extension cable delivers the high performance, high bandwidth needed for today's digital video displays. Gold plated contacts ensure excellent conductivity, while double shielding (foil and braid) provides maximum EMI/RFI protection. Both DVI connectors are molded and have integral strain relief for long life reliability.

Caractéristiques
  • PC and Mac compatible
Applications

Gold plated contacts ensure excellent conductivity

Spécifications
  • 2560x1600 @ 60Hz Resolution Support
Infos techniques et normes

For use with Digital CRT displays, Flat Panel Displays, HDTV and Projectors

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires