Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P564-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P564-001 | DVI-D Male to 2 x DVI-D Female, 1 ft.

  • Réf. fabricant P564-001
  • PART #642642
Lengths: 1 FT. : 0.3 M
Description

Tripp Lite's 1 ft. DVI Splitter cable provides an inexpensive alternative for splitting the video signal from your PC's DVI port to two DVI enabled monitors. Supports video resolutions up to 1920 x 1080. The P564-001 is designed for two DVI-D monitors to be connected at the same time. If only one monitor is connected, and the other DVI-D Female port left open, video quality will be negatively affected.

Caractéristiques
  • Supports high speed data transmission rates up to 4.95Gbps
Applications

Molded, double-shielded construction for maximum EMI/RFI protection

Spécifications
  • Supports video resolutions up to 1920 x 1080
Infos techniques et normes

PC and Mac compatible

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires