Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P564-06N-DV | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P564-06N-DV | Splits a DVI-I signal into DVI-D and VGA

  • Réf. fabricant P564-06N-DV
  • PART #642643
Lengths: 0.5 FT. : 0.15 M
Description

Tripp Lite's 6-in. DVI Y Splitter cable provides an inexpensive way to split the video signal from your PC's DVI-I port to DVI-D and VGA monitors. Supports computer video resolutions up to 1920 x 1200, and HD resolutions up to 1080p (60Hz) Comparable to Wyse 920302-02L and Dell 0X2026.

Caractéristiques
  • Two monitors display the same image from one PC
Applications

Comparable to Wyse 920302-02L and Dell 0X2026

Spécifications
  • Supports computer video resolutions up to 1920 x 1200, and HD resolutions up to 1080p (60Hz)
Infos techniques et normes

The P564-001 is designed for two DVI-D monitors to be connected at the same time. If only one monitor is connected, and the other DVI-D Female port left open, video quality will be negatively affected

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires