Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P572-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P572-006 | 6ft, Mini-HDMI to Mini-HDMI

  • Réf. fabricant P572-006
  • PART #642689
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Description

Tripp Lite's 6ft Mini-HDMI to Mini-HDMI cable allows you to connect Digital Cameras, Camcorders, and other digital devices to an HDTV with a mini-HDMI connector, or two devices utilizing Mini-HDMI. Cable is HDMI 1.3 compliant, which increases the curre nt HDMI standard's bandwidth from 165 MHz, or about 4.95 gigabits per second, to 340 MHz, or about 10.2 gigabits per second. This means you get a more consistent, clean audio and video signal from point A to point B. 24K gold-plated connectors ensure t he ultimate in error free signal transfer. RoHS compliant.

Caractéristiques
  • HDTV to Digital Camera connection
Applications

RoHS Compliant

Spécifications
  • 24K Gold Connectors
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires