Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P576-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P576-001 | LFH59 (DMS59) to 2 x DVI-I Female, 1ft

  • Réf. fabricant P576-001
  • PART #642691
Type: SPLITTER
Description

Tripp Lites P576-001 Dual DVI Splitter Cable allows you to connect two DVI enabled monitors to a video graphic card with a single LFH59 / LFH60 ( DMS59 or DMS60) connector. DMS-59 supports a higher density of video displays, in a similar amount of conn ector space to a standard DVI connector. DMS-59 supports two DVI Dual Link digital channels or two VGA analog channels from a single connector.

Applications

Supports Ultra High Definition (UHD) 4Kx2K video resolutions up to 3840 x 2160

Spécifications
  • Rugged molded construction and gold plated contacts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires