Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P580-025 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P580-025 | The future standard for Digital Video and Audio connections

  • Réf. fabricant P580-025
  • PART #642698
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Description

DisplayPort is a new digital display interface standard put forth by the Video Electronics Standards Association (VESA). It defines a digital audio/video interconnect intended to be used between computer and display monitors, or computers and home theate

Caractéristiques
  • Supports High Definition Content Protection ( HDCP )
Applications

Monitor Resolution Support: 2560x1600 @ 60Hz, 1920x1200 @ 120Hz

Spécifications
  • Provides up to 1080p resolution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires