Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P5E12B | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P5E12B | 12-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568B CAT5E WALL MOUNT PANEL 89D BRACKET INCLUDED

  • Réf. fabricant P5E12B
  • PART #242387
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: T568B
Description

This part is discontinued by supplier. Use AXE 614288 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires