Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P5E12BF | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P5E12BF | 12-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568B CAT5E FRONT ACCESS W/89DBRACKET BLACK ROHS

  • Réf. fabricant P5E12BF
  • PART #252839
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: T568B
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires