Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P5E12U | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P5E12U | 12-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A/B CAT5E FRONT ACCESS W/89D BRACKET BLACK

  • Réf. fabricant P5E12U
  • PART #275493
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part has been discontinued on 6/15 and replaced by 614288

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires