Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P5E24B19E | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P5E24B19E | P-Panel, Cat5E, 24 Port, T568B, No Bar

  • Réf. fabricant P5E24B19E
  • PART #390133
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Pairs: 96
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110
Wiring: T568B
Description

Patch Panel, Cat 5e, 24 Port, T568B, No Bar

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires