Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P5E24U | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P5E24U | 24-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A/B CAT5E W/CBL MGMT BLACK 1U SPEEDGAIN

  • Réf. fabricant P5E24U
  • PART #249603
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: SPEEDGAIN
Number of Ports: 24
RMS: 1
Rack Units: 1
Sub Family: P5E PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires