Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P6-15 | WIREMOLD

WIREMOLD | P6-15 | 6 out surface raceway 15ft.crd ivry plastic

  • Réf. fabricant P6-15
  • PART #344090
No. of Outlets: 6
Number of Outlets: 6
Type: STAND ALONE PDU
Description

Six outlets, putty white impact-resistant polymeric housing, 15A, lighted switch. 15' [4.6m] 14/3 SJT putty white cord with NEMA5-15 plug. Length 12" [305mm]. Receptacle center-to-center 1 1/4" [32mm]. Keyhole mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires