Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P630S1GJC6 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P630S1GJC6 | Plate, W-Phone, 1-G, Flsh, 1Port, Ss, with C6, Gray

  • Réf. fabricant P630S1GJC6
  • PART #435518
Category: CATEGORY 6
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Plate, Wall Phone Type, 1-Gang, Flush, 1-Port, With Gray Cat6A Jack, Stainless Steel

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires