Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P630SR1GJ8 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P630SR1GJ8 | Plate, W-Phone, 1-G, 1Port, Ss, with Hd5Eb4

  • Réf. fabricant P630SR1GJ8
  • PART #245054
Category: CATEGORY 5E
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Discontinued by the manufacturer, the suggested replacement see Anixter # 676729.

Phone/Data/Multimedia Component, Wall Phone Plate, Recessed, 8-Position, USOC, RJ45

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires