Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P6E48U | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | P6E48U | 48-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A/B CAT6 NEXTSPEED BLACK 2U

  • Réf. fabricant P6E48U
  • PART #322881
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 48
RMS: 2
Rack Units: 2
Sub Family: P6 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Discontinued by manufacturer, suggested replacement see Anixter # 614290, September 2015

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires