Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P820127H | ORTRONICS

ORTRONICS | P820127H | Edge Clamp Kit, 45Deg, Two Straight Clamps, OR-P820127H

  • Réf. fabricant P820127H
  • PART #261940
Components: SPLICE
Finish: CLEAR
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Edge Clamp Kit,45Deg, Two Straight Clamps

Caractéristiques
  • Clamps are used to junction runway together: Extends runway in-line.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires