Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P820477H | ORTRONICS

ORTRONICS | P820477H | Closed Clip, 2 Nuts, 2.03 in.W x 1.25 in.D x 1.63 in. H, OR-P820477H

  • Réf. fabricant P820477H
  • PART #262203
Components: ACCESSORIES
Finish: GOLD
Material: STEEL
Description

Closed Clip, (1) Clip,(2) Nuts,2.03 in.W x 1.25 in.D x 1.63 in. H

Caractéristiques
  • Used with 1 1/2" stringers to secure runway to threaded rods when suspending runway from ceiling. Also used when stacking runway. Use with 5/8-11" threaded rod : Provides a solid connection to assure runway layout will provide the necessary support for your cabling.
Spécifications
  • Depth Metric: 32 mmWidth Metric: 52 mm
  • Height USA: 1.63 in.Height Metric: 41 mmWidth USA: 2.03 in.
  • Depth USA: 1.25 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires