Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P820527H | ORTRONICS

ORTRONICS | P820527H | Cable Bracket, Dove Gray, OR-P820527H

  • Réf. fabricant P820527H
  • PART #323709
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Bracket, Dove Gray

Caractéristiques
  • Offers a separate channel for power cables that must not contact primary cables: Eliminates the need for a separate power runway.
Spécifications
  • Depth Metric: 127 mmColor: Dove Gray
  • Height USA: 4.50 in.Height Metric: 114 mm
  • Depth USA: 5.00 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires