Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P850-689 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | P850-689 | P850-689 WING PULL,DUMMY,ALUM,ED8000

  • Réf. fabricant P850-689
  • PART #CS572495
: -----
: 689
: DUMMY
: P8 WING PULL
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: WING PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires