Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P936-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P936-000 | Easily connect IDE/ATA Drives to a SATA Controller

  • Réf. fabricant P936-000
  • PART #642732
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lites P936-000, Serial ATA (SATA) to IDE converter, allows a standard parallel ATA hard disk drive, CD-ROM, CD-RW, DVD ROM, DVD + RW, etc, to be used with Serial ATA Controller cards or motherboards with Serial ATA ports, and meets the specification of Serial ATA 1.0 interface. Simply plug the 40-pin side of the adapter into the IDE drive 40-pin connector, and attach power and SATA cables to the appropriate connections...no software to load.

Caractéristiques
  • NOTE: pin 20 on the controller side is blocked so this is not a generic EIDE cable solution. controllers must be missing pin 20 to attach to this cable
Applications

Supports PIO mode 0~4.

Spécifications
  • Master/slave device emulation support.
Infos techniques et normes

Supports UDMA data transfer rates of up to 150MBps

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires