Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P946-12N-2P15 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P946-12N-2P15 | Connects any two Serial ATA drives to a single standard internal power connector

  • Réf. fabricant P946-12N-2P15
  • PART #642738
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite P946-12N-2P15 Serial ATA Dual power cable connects any two Serial ATA drives to any standard LP4 internal power connector. This cable offers easy installation, and comes with (x2) 15pin SATA power to (x1) 4 pin LP4 male connectors, with two 12-in legs.

Caractéristiques
  • Connects any two serial ATA drives to a single standard internal power connector
  • 2 Inch x 12 Inch legs
  • Package includes - Serial ATA (SATA) dual power adapter Y cable (LP4 4pin to 2x 15pin SATA), 12 Inch
  • System requirements - Serial ATA ( SATA ) Hard driv
Applications

Lifetime warranty

Spécifications
  • 2 x 12-in legs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires