Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P947-06N-2P15 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P947-06N-2P15 | 6-in SATA Power Y Splitter

  • Réf. fabricant P947-06N-2P15
  • PART #642739
Type: SPLITTER
Description

Tripp Lite's P947-06N-2P15 allows an additional SATA hard drive to be added to a computer / server when no additional power supply wiring harness connectors are available. Simply unplug a SATA hard drive power cable from the existing SATA hard drive and connect the P947-06N-2P15 to the power cable's 15-pin female end. Reconnect the old and new drives with the two new female 15-pin ends.

Caractéristiques
  • Allows two SATA hard drives to share one power connection
  • Simple installation
  • Easy plug and play
  • Add an additional SATA hard drive to your system
  • Package includes - 15-PIN Serial ATA (SATA) power Y splitter cable adapter, M/F, 6 Inch
  • System requirements -
Applications

Lifetime warranty

Spécifications
  • Simple installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires