Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P952-002 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | P952-002 | Connect external eSATA drives to your SATA internal controller card

  • Réf. fabricant P952-002
  • PART #642743
Description

With Tripp Lite's P952-002, SATA to eSATA bracket/cable, you can connect an external eSATA hard drive to your internal SATA controller. Simply plug the standard 7-pin SATA connector into an available port on your controller card or motherboard, and the bracket into an available external I/O slot. No software to load...completely plug and play. 24" cable provides plenty of length to connect any where inside a PC case. 26AWG cable rated to handle current 6Gbps SATA speeds.

Applications

7pin SATA "L" type connector (Internal) to 7pin "I" type connector (external)

Spécifications
  • Plug-n-Play
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires