Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P982078HD | ORTRONICS

ORTRONICS | P982078HD | Vertical Wall Bracket, Dove Gray, One Bracket, OR-P982078HD

  • Réf. fabricant P982078HD
  • PART #354301
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: GREY
Material: STEEL
Description

Vertical Wall Bracket, Dove Gray, One Bracket

Caractéristiques
  • Fastens runway to the wall: Provides a secure route for cables to channel vertically.
Spécifications
  • Depth Metric: 64 mmColor: Dove GrayWidth Metric: 51 mm
  • Height USA: 1.50 in.Height Metric: 38 mmWidth USA: 2.00 in.
  • Depth USA: 2.53 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires