Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P987529H | ORTRONICS

ORTRONICS | P987529H | J-Bolt Assembly, 1/4-20 x 1.75 in., Thread .75 in., OR-P987529H

  • Réf. fabricant P987529H
  • PART #192057
Components: HARDWARE
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

J-Bolt Assembly, 1/4-20 x 1.75 in., Thread .75 in., Includes Hex Nut and Washer

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires