Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
P9W10DUL | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | P9W10DUL | 12 V DC CCTV Camera Power Supply, 9 Channel 12 V DC with 10 A Output, UL Listed

  • Réf. fabricant P9W10DUL
  • PART #553563
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • More than 1 Amp per channel output
  • Individual PTC auto reset fuse for each output
  • Individual LED status indicator for each output
  • Main power switch with surge protection
Spécifications
  • CCTV Camera Power Supply
  • Fuse Type: PTC 1.3 Amp/60 Volt
  • Input: 3 Pin AC Socket
  • Output: 12 Volt DC, 10 Amp
  • Power Requirement: 110 Volt AC, 50/60 Hz
  • Operating Temperature: 32 to 104 deg F
  • Operating Humidity: 20 - 90% Relative Humidity
  • Storage Temperature: -4 to 140 deg F
  • Dimension: 9.5 Inch Height x 8 Inch Width x 3.25 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires