Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA101 | PELCO

PELCO | PA101 | Pole Adapter for EM1400, PM14, MM1000 Mounts. Minimum Pole Diameter 1.5 in. Mounting Straps Included

  • Réf. fabricant PA101
  • PART #249468
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: ADAPTER
Description

Pole adapter for EM1400, PM14, MM1000 mounts. Minimum pole diameter 1.5-inches. Mounting straps included.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost Wall Mount
  • Decorator Styling
  • Supports up to 20 Pounds (9.07 kg)
  • Accommodates Light Duty Pan/Tilts
  • Can Be Adapted for Pole Applications With Use of PA101 Adapter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires