Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA1119 | PALADIN TOOLS

PALADIN TOOLS | PA1119 | Combo UTP/Coax Cutter/Splitter, SureStrip

  • Réf. fabricant PA1119
  • PART #368923
Type: COPPER
Description

Easy-to-use combination cutter/stripper.

Caractéristiques
  • Professional all-in-one cutter/stripper for coaxial and twisted pair cables
  • Adjustable stripping blade for UTP/STP accommodates different insulation thicknesses without damaging conductors
  • Self-regulating cassette blade prevents nicks
  • Coax blade cassete is removable to adjust stripping depth of both blades with hex key included (Note: Hex key stores securely in bottom of tool)
  • Contoured finger grips for cutting power
  • Lanyard hole for wrist strap, key chain, etc.
Spécifications
  • Application: For Cutting And Stripping RG6, RG6 Quad And RG59 Coaxial Cables, Cat6, Cat5e And Cat5 Twisted Pair (UTP/STP) Cables
  • Blade Type: Adjustable
  • Handle Type: Contoured Finger Grip
  • Overall Length: 4.530 in. (115.000 mm)
  • Sub Brand: SureStrip
  • Ty Combo
  • Weight: 2.500 OZ (71.000 GM)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires