Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA1389 | GREENLEE

GREENLEE | PA1389 | Crimper 1300, HDTV, Universal Connector

  • Réf. fabricant PA1389
  • PART #423607
Spécifications
  • Cable Type: Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F, 179DT
  • Connection: HDYV BNC/TNC True 75 Ohm
  • Crimping Range: 0.178 in. (4.500 mm), 0.255 in. (6.500 mm), 0.278 in. (7.000 mm), 0.068 in. (1.700 mm), 0.041IN (1.000) Hex
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires