Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA1559 | GREENLEE

GREENLEE | PA1559 | Compression Crimping Tool

  • Réf. fabricant PA1559
  • PART #420336
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Description

Mini Coaxial Pro Crimper for weatherproof linear CATV "F", BNC, RCA & right- angle compression-type connectors from all manufacturers.

Caractéristiques
  • Crimps weatherproof linear CATV "F", BNC, RCA & right- angle compression-type connectors from all manufacturers
  • Works with RG6, RG6 Quad, RG59 & RG62AU coax cables
  • Versatile tool - accommodates multiple connectors
  • The only tool with a single, reversibe h
Spécifications
  • Application: For use with RG6, RG6 Quad, RG59 And RG62AU coaxial cables
  • Dimensions: 3.260 in. (82.800 mm) Length x 7.760 in. (187.000 mm) Width x 30.500 in. (774.700 mm) Depth
  • Rated Life Cycle: 30000 (Unloaded)
  • Sub Brand: SealTite
  • Type: ProM CoaxialÔight: 17.000 OZ (485.000 G)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires