Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA1561 | GREENLEE

GREENLEE | PA1561 | All-in-One UTP Snagless Crimper

  • Réf. fabricant PA1561
  • PART #420683
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Description

Tool used to cut and strip round or flat cable, crimp RJ11/22 and RJ22 WE/SS style plugs, standard SND "snagless" RJ45 connectors.

Caractéristiques
  • Cuts and strips round or flat cable
  • All metal construction
  • Cushion grips for improved comfort and control
  • For standard and "snagless" RJ45 connectors
  • Also crimps RJ11/22 and RJ22 WE/SS style plugs
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires