Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA1923 | GREENLEE

GREENLEE | PA1923 | Untwist Tool Twisted Pair

  • Réf. fabricant PA1923
  • PART #306703
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Saves time by quickly and easily straightening and separating individual conductors
  • Designed with a flat tip to insert between pairs and round edge to pull cable through
  • Will not nick insulation or conductors
  • Handy tool can be attachedto your key ring through the lanyard hole
Spécifications
  • Overall Length: 3.600 in. (91.500 mm)
  • Type: Heavy Duty Keystone Tip
  • Weight: 1.200 OZ (0.340 GM)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires