Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA2000 | PELCO

PELCO | PA2000 | Medium-duty Pan and Tilt and Scanner Adapter for PM2000, PM2010 or WM2000 Mounts

  • Réf. fabricant PA2000
  • PART #294315
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CEILING/PEDESTAL
Type: HOUSING MOUNT
Description

Medium-duty pan and tilt and scanner adapter for PM2000, PM2010 or WM2000 mounts.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires