Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA2010 | PELCO

PELCO | PA2010 | Heavy-duty Pan and Tilt Adapter for WM2000 Wall Mount

  • Réf. fabricant PA2010
  • PART #294348
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CEILING/PEDESTAL
Type: HOUSING MOUNT
Description

Heavy-duty pan and tilt adapter for WM2000 wall mount.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Mount adapter for PT1250DC, PT1250P, PT1280P, PT1280SL, and PT1260EX heavy duty pan/tilts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires