Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA3512 | PELCO

PELCO | PA3512 | Pole Mount Adapter for EM3512 Mount. Minimum Pole Diameter 3 in. (7.62 cm). Stainless Steel Straps Supplied. Strap Length 28.5 in. (72.39 cm)

  • Réf. fabricant PA3512
  • PART #294431
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: HOUSING MOUNT
Description

Pole mount adapter for EM3512 mount. Minimum pole diameter 3-inch (7.62 cm). Stainless steel straps supplied. Strap length 28.5-inch (72.39 cm).

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Pole mount adapter for EM3512 mount.
  • Stainless steel straps supplied.
  • Straps fit 3-inch (7.62 cm) to 8-inch (20.32 cm) diameter pole.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires