Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA4923 | GREENLEE

GREENLEE | PA4923 | Tool Bag, Ultimate

  • Réf. fabricant PA4923
  • PART #308618
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

Inner Tote Dimensions Closed : 6.000 IN (152.400 MM) Height X 6.000 IN (152.400 MM) Width X 4.350 IN (110.500 MM) Depth; Main Bag Dimensions Closed : 11.000 IN (279.400 MM) HeightX 8.500 IN (215.900 MM) WidthX 6.000 IN (152.400 MM) Depth; Type : Ultimate; Weight : 2.200 LB (1.000 KG)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires