Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA4946 | PALADIN TOOLS

PALADIN TOOLS | PA4946 | GripPack UTP Essentials Kit, Compact SurePunch Punch Down Tool, PVC Pouch

  • Réf. fabricant PA4946
  • PART #420332
Fiber Type: TOOL KIT
Type: COPPER
Description

Molded specifically to hold the following Paladin Tools: Data SureStrip UTP/STP & flat satin phone cutter/stripper, Datacomm scissors with serrated blades & ergonomic handles, Punchdown tool - either the ergonomic SurePunch Pro or the original SurePunc h PDT, Mini-MagLite or SurePunch Pro detachable LED, and a Sharpie marker.

Caractéristiques
  • Easy-on, easy off with new quick-release belt clip
  • Belt clip swivels so the holster moves with you and the tools stay out of your way
  • Form fitted PVC material ensures that tools don't fall out - even if you drop your kitor they are upside down
Spécifications
  • Includes: PA1116 Data SureStrip UTP/STP And Flat Satin Cutter/Stripper
  • PA1931 Datacomm Scissors
  • PA4571 Reversible 110/66 Blade
  • PA3570 SurePunch PDT Punchdown Tool Handle
  • Material: PVC
  • Number Of Pieces: 4
  • Size: 8.250 in. (210 mm) Height x 2.800 in. MM) Width x 3.430 in. (87 MM) Depth
  • Sub Brand: GripPack
  • Weight: 20.800 OZ (590.000 GM)
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires