Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PA500-120U | EMERSON NETWORK POWER

EMERSON NETWORK POWER | PA500-120U | Liebert Emerson Network Power PA500-120U - Powersure Pst 500VA/300W

  • Réf. fabricant PA500-120U
  • PART #267501
Capacity VA/watts: 500/300
Size: 500
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Liebert PowerSure PST is an off-line UPS designed for individual desktop protection. The PST gives you more than enough time to save your files and shut down your system. An alarm will sound when only two minutes of runtime are left; and with the USB communications, you can shut down automatically when running Windows 2000, XP, or Mac OS X 10.2 (or later.)

Caractéristiques
  • Three battery-backed UPS outlets with space for transformer blocks
  • Two surge-only outlets
  • USB communication
  • Data line surge suppression (1 input/2 output)
  • Full sequenced battery testing
  • Advance early-warning shutdown
  • Two-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires