Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PACE1PRMT | ALTRONIX

ALTRONIX | PACE1PRMT | Ethernet over UTP/CAT5e adapter kit. Receiver/Transceiver transmits IP video/data over single twisted pair (UTP) 150m (500 ft.) or CAT5e up to 500m (1640 ft.) @ 100mbps full duplex and supports PoE (IEEE 802.3af) or PoE+ (IEEE 802.3at). UL/cUL Listed

  • Réf. fabricant PACE1PRMT
  • PART #552921
Design Features: STACKABLE MODULE
Device Technology: 10/100BASET
Power Cords: USA
Type of Device: MODULE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires